Eriks

Rubber verfspuitslang Oliva Grijs, rol=40m, inwendige diameter 9x3,5

  • ERIKS:12330993
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,61/ meterexcl. btw

€ 30,99incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
OLIVA
Inwendige diameter
9 mm
Wanddikte
3.5 mm
Buitendiameter
16 mm
Maximale werkdruk
25 bar
Min. buigradius
45 mm
Rollengte
40 m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C