Eriks

VHM boren

  • 1
  • 1670
  • 214
  • 1646
  • 6
  • 1
  • 862
3537 Producten getoond voor VHM boren
Product Image

DORMER Centreerboor, R123 Serie, Volhardmetaal, 10 mm Dia

  • Eriks:11683749
  • Diameter:10 mm
  • Snijlengte:26 mm
  • Totale lengte:89 mm

€ 77,04/ stukexcl. btw

€ 93,22incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN8037 HM-uitvoering type N 3,20mm

  • Eriks:23409271
  • Manufacturer:4317784124799
  • Diameter:3.2 mm
  • Snijlengte:25 mm
  • Totale lengte:56 mm

€ 22,14/ stukexcl. btw

€ 26,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN8037 HM-uitvoering type N 4,80mm

  • Eriks:23409285
  • Manufacturer:4317784124959
  • Diameter:4.8 mm
  • Snijlengte:28 mm
  • Totale lengte:63 mm

€ 19,65/ stukexcl. btw

€ 23,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN8037 HM-uitvoering type N 5mm

  • Eriks:23409286
  • Manufacturer:4317784124973
  • Diameter:5 mm
  • Snijlengte:28 mm
  • Totale lengte:63 mm

€ 17,28/ stukexcl. btw

€ 20,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN8037 HM-uitvoering type N 8mm

  • Eriks:23409297
  • Manufacturer:4317784125123
  • Diameter:8 mm
  • Snijlengte:40 mm
  • Totale lengte:80 mm

€ 21,56/ stukexcl. btw

€ 26,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN8037 HM-uitvoering type N 10mm

  • Eriks:23409301
  • Manufacturer:4317784125161
  • Diameter:10 mm
  • Snijlengte:56 mm
  • Totale lengte:100 mm

€ 29,53/ stukexcl. btw

€ 35,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN8037 HM-uitvoering type N 4mm

  • Eriks:23409279
  • Manufacturer:4317784124874
  • Diameter:4 mm
  • Snijlengte:25 mm
  • Totale lengte:56 mm

€ 16,93/ stukexcl. btw

€ 20,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN8037 HM-uitvoering type N 3mm

  • Eriks:23409269
  • Manufacturer:4317784124775
  • Diameter:3 mm
  • Snijlengte:20 mm
  • Totale lengte:50 mm

€ 18,96/ stukexcl. btw

€ 22,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN8037 HM-uitvoering type N 7mm

  • Eriks:23409295
  • Manufacturer:4317784125109
  • Diameter:7 mm
  • Snijlengte:40 mm
  • Totale lengte:80 mm

€ 20,72/ stukexcl. btw

€ 25,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN8037 HM-uitvoering type N 6mm

  • Eriks:23409292
  • Manufacturer:4317784125079
  • Diameter:6 mm
  • Snijlengte:32 mm
  • Totale lengte:71 mm

€ 18,31/ stukexcl. btw

€ 22,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 29,08/ stukexcl. btw

€ 35,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN8037 HM-uitvoering type N 7,50mm

  • Eriks:23409296
  • Manufacturer:4317784125116
  • Diameter:7.5 mm
  • Snijlengte:40 mm
  • Totale lengte:80 mm

€ 21,56/ stukexcl. btw

€ 26,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 434,14/ stukexcl. btw

€ 525,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 103,20/ stukexcl. btw

€ 124,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN8037 HM-uitvoering type N 3,30mm

  • Eriks:23409272
  • Manufacturer:4317784124805
  • Diameter:3.3 mm
  • Snijlengte:25 mm
  • Totale lengte:56 mm

€ 22,14/ stukexcl. btw

€ 26,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN8037 HM-uitvoering type N 14mm

  • Eriks:23409310
  • Manufacturer:4317784125253
  • Diameter:14 mm
  • Snijlengte:71 mm
  • Totale lengte:125 mm

€ 54,32/ stukexcl. btw

€ 65,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 15,50/ stukexcl. btw

€ 18,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 25,20/ stukexcl. btw

€ 30,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 51,96/ stukexcl. btw

€ 62,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 100,97/ stukexcl. btw

€ 122,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 90,58/ stukexcl. btw

€ 109,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 4,26/ stukexcl. btw

€ 5,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 42,01/ stukexcl. btw

€ 50,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 8,70/ stukexcl. btw

€ 10,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 516,05/ stukexcl. btw

€ 624,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026