€ 20,72/ stukexcl. btw
€ 25,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 7 mm |
Snijlengte | 40 mm |
Totale lengte | 80 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 8037 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | Hardmetaal |