€ 77,04/ stukexcl. btw
€ 93,22incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | R123 |
Diameter | 10 mm |
Snijlengte | 26 mm |
Totale lengte | 89 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
Type | Centreerboor |
Coating | Helder |
Tophoek | 90 ° |
Materiaal | Volhardmetaal |
Geschikt voor beton | Nee |
Geschikt voor RVS | Ja |
Geschikt voor hout | Nee |
Geschikt voor kunststof | Nee |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |
Geschikt voor staal | Ja |
Snijhoek | 90 ° |
Gewicht | 0.0885 kg |
Asdiameter | 10 mm |
Realiseerbare gattolerantie | H6 |
Lengte spaangroef | 26 mm |
Bruikbare lengte diameter verhouding | 1 |