Uitvoering: VHM, fabrieksnorm, type N.
Rechtssnijdend, met nauwkeurige puntaanslijping.
Zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal.
Toepassing: stabiele spiraalboor, vooral geschikt voor automaten en revolverbanken.

| Product | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|
| Spiraalboor DIN338 VHM TiN type N 7,50mm | € 52,92/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM TiN type N 3,30mm | € 17,57/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM TiN type N 11,0mm | € 123,41/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM TiN type N 4,0mm | € 18,26/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM TiN type N 1,90mm | € 7,31/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM TiN type N 6,50mm | € 44,15/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM TiN type N 4,60mm | € 27,30/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM TiN type N 2,90mm | € 16,86/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM TiN type N 1,0mm | € 9,48/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM TiN type N 2,60mm | € 16,90/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM TiN type N 1,70mm | € 9,14/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM TiN type N 5,90mm | € 38,38/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM TiN type N 6,0mm | € 35,68/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM TiN type N 5,30mm | € 34,19/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM TiN type N 1,30mm | € 9,28/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM TiN type N 2,80mm | € 16,86/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM TiN type N 2,50mm | € 11,95/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM TiN type N 3,10mm | € 15,50/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM TiN type N 5,60mm | € 36,10/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM TiN type N 5,10mm | € 31,29/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM TiN type N 5,70mm | € 36,73/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM TiN type N 3,50mm | € 16,48/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM TiN type N 1,40mm | € 6,82/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM TiN type N 3,20mm | € 15,50/stuk | |
| Spiraalboor DIN338 VHM TiN type N 4,70mm | € 27,23/stuk |