Eriks

HSS boren

  • 1
  • 22
  • 14
  • 1039
  • 29
  • 1
  • 145
  • 1
  • 1
  • 7
  • 1
  • 1
  • 8
  • 33
  • 5
7102 Producten getoond voor HSS boren
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSS type RN 5,0mm

  • Eriks:23090599
  • Manufacturer:4317784117258
  • Diameter:5 mm
  • Snijlengte:52 mm
  • Totale lengte:86 mm

€ 1,45/ stukexcl. btw

€ 1,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSS type RN 5,50mm

  • Eriks:23090604
  • Manufacturer:4317784115834
  • Diameter:5.5 mm
  • Snijlengte:57 mm
  • Totale lengte:93 mm

€ 1,76/ stukexcl. btw

€ 2,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSS type RN 12,50mm

  • Eriks:23090659
  • Manufacturer:4317784116381
  • Diameter:12.5 mm
  • Snijlengte:101 mm
  • Totale lengte:151 mm

€ 10,48/ stukexcl. btw

€ 12,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSS type RN 13,0mm

  • Eriks:23090661
  • Manufacturer:4317784116404
  • Diameter:13 mm
  • Snijlengte:101 mm
  • Totale lengte:151 mm

€ 11,55/ stukexcl. btw

€ 13,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSS type RN 12,0mm

  • Eriks:23090657
  • Manufacturer:4317784116367
  • Diameter:12 mm
  • Snijlengte:101 mm
  • Totale lengte:151 mm

€ 9,48/ stukexcl. btw

€ 11,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSS type RN 3,50mm

  • Eriks:23090584
  • Manufacturer:4317784117104
  • Diameter:3.5 mm
  • Snijlengte:39 mm
  • Totale lengte:70 mm

€ 1,14/ stukexcl. btw

€ 1,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSS type RN 9,0mm

  • Eriks:23090639
  • Manufacturer:4317784116183
  • Diameter:9 mm
  • Snijlengte:81 mm
  • Totale lengte:125 mm

€ 4,33/ stukexcl. btw

€ 5,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSS type RN 8,0mm

  • Eriks:23090629
  • Manufacturer:4317784116084
  • Diameter:8 mm
  • Snijlengte:75 mm
  • Totale lengte:117 mm

€ 2,97/ stukexcl. btw

€ 3,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSS type RN 3,0mm

  • Eriks:23090579
  • Manufacturer:4317784117050
  • Diameter:3 mm
  • Snijlengte:33 mm
  • Totale lengte:61 mm

€ 1,05/ stukexcl. btw

€ 1,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSS type RN 10,0mm

  • Eriks:23090649
  • Manufacturer:4317784116282
  • Diameter:10 mm
  • Snijlengte:87 mm
  • Totale lengte:133 mm

€ 5,04/ stukexcl. btw

€ 6,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSS type RN 1,50mm

  • Eriks:23090564
  • Manufacturer:4317784116909
  • Diameter:1.5 mm
  • Snijlengte:18 mm
  • Totale lengte:40 mm

€ 1,23/ stukexcl. btw

€ 1,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSS type RN 1,0mm

  • Eriks:23090559
  • Manufacturer:4317784116855
  • Diameter:1 mm
  • Snijlengte:12 mm
  • Totale lengte:34 mm

€ 1,45/ stukexcl. btw

€ 1,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSSE geslepen type Ti 4mm

  • Eriks:23094683
  • Manufacturer:4317784114189
  • Diameter:4 mm
  • Snijlengte:43 mm
  • Totale lengte:75 mm

€ 2,70/ stukexcl. btw

€ 3,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSSE geslepen type Ti 8mm

  • Eriks:23094723
  • Manufacturer:4317784114585
  • Diameter:8 mm
  • Snijlengte:75 mm
  • Totale lengte:117 mm

€ 6,04/ stukexcl. btw

€ 7,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 20mm

  • Eriks:23090825
  • Manufacturer:4317784110914
  • Diameter:20 mm
  • Snijlengte:140 mm
  • Totale lengte:238 mm

€ 34,19/ stukexcl. btw

€ 41,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSSE geslepen type Ti 6mm

  • Eriks:23094703
  • Manufacturer:4317784114387
  • Diameter:6 mm
  • Snijlengte:57 mm
  • Totale lengte:93 mm

€ 3,86/ stukexcl. btw

€ 4,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSS type RN 8,50mm

  • Eriks:23090634
  • Manufacturer:4317784116138
  • Diameter:8.5 mm
  • Snijlengte:75 mm
  • Totale lengte:117 mm

€ 3,79/ stukexcl. btw

€ 4,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSSE geslepen type Ti 2mm

  • Eriks:23094663
  • Manufacturer:4317784113984
  • Diameter:2 mm
  • Snijlengte:24 mm
  • Totale lengte:49 mm

€ 1,83/ stukexcl. btw

€ 2,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Spiraalboor, HSS-co, 3 mm Dia., 61 mm LG

  • Eriks:23094673
  • Manufacturer:4317784114080
  • Diameter:3 mm
  • Totale lengte:61 mm
  • Uitvoering:Profielgeslepen

€ 2,16/ stukexcl. btw

€ 2,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

€ 6,43/ stukexcl. btw

€ 7,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

€ 8,70/ stukexcl. btw

€ 10,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

€ 7,50/ stukexcl. btw

€ 9,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

€ 2,75/ stukexcl. btw

€ 3,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

€ 2,75/ stukexcl. btw

€ 3,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

€ 2,86/ stukexcl. btw

€ 3,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026