Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalboor, HSS-co, 3 mm Dia., 61 mm LG

  • ERIKS:23094673
  • Fabrikant:4317784114080
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht

Uitvoering: HSS Co5, DIN 338, type Ti.
Profielgeslepen, rechtssnijdend, speciaal geslepen met nauwkeurig geslepen punt.
Spiraalhoek normaal. Zijspaanhoek groter dan normaal (35°). Kerndikte groter dan normaal.

Toepassing:speciale boor met extreem hoge hittebestendigheid en stabiele kern: zeer robuust en daardoor optimaal geschikt voor titanium en titaniumlegeringen, roest-, zuur- en hittebestendige en austenitische staalsoorten, zeer sterke/kort verspanende staalsoorten vanaf 1.400 N/mm², en voor bijzondere legeringen zoals Hastelloy®, Inconel® en Nimonic®.
Opslaan in lijst

€ 2,16/ stukexcl. btw

€ 2,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Twist drill
Diameter
3 mm
Totale lengte
61 mm
Uitvoering
Profielgeslepen
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
DIN 338
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Spiraalhoek
35 °
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Asdiameter
3 mm
Norm
DIN 338
Verbindings diametertolerantie
H8
Realiseerbare gattolerantie
H8
Lengte spaangroef
33 mm
Alternatieven
Product Image

GUHRING Spiraalboor DIN338 HSSE geslepen type Ti 3mm

  • Eriks:11998361
  • Manufacturer:9006050030000

€ 7,76/ stukexcl. btw

€ 9,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026