Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 20mm 20 140 238 € 34,19 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 34,50mm 34.5 190 339 € 137,37 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 30mm 30 175 296 € 79,14 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 10mm 10 87 168 € 16,19 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 14,25mm 14.25 114 212 € 22,70 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 39,50mm 39.5 200 349 € 216,40 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 19,25mm 19.25 140 238 € 40,25 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 25mm 25 160 281 € 57,94 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 38mm 38 200 349 € 157,66 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 30,75mm 30.75 180 301 € 122,20 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 24,25mm 24.25 160 281 € 78,01 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 42mm 42 205 354 € 209,64 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 32,50mm 32.5 185 334 € 113,71 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 48mm 48 220 369 € 277,28 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 17,25mm 17.25 130 228 € 34,88 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 21,50mm 21.5 150 248 € 44,31 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 10,75mm 10.75 94 175 € 23,30 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 27,25mm 27.25 170 291 € 99,32 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 22,25mm 22.25 150 248 € 51,45 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 31,50mm 31.5 180 301 € 106,91 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 16,50mm 16.5 125 223 € 26,74 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 20,75mm 20.75 145 243 € 41,17 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 15,75mm 15.75 120 218 € 28,10 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 11,50mm 11.5 94 175 € 19,89 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 45mm 45 210 359 € 243,34 / stuk