Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSS type RN 12,50mm

  • ERIKS:23090659
  • Fabrikant:4317784116381
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht, HSS, DIN 338, oppervlak blank, FORMAT

Uitvoering: rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt. Verdunning tot Ø 2,4 mm net als kruisvormig geslepen.

Toepassing: vooral geschikt voor staal en gegoten staal (gelegeerd en ongelegeerd), smeedbaar gietijzer, grijs gietijzer, nodulair gietijzer, sinterijzer en grafiet.

Opslaan in lijst

€ 10,48/ stukexcl. btw

€ 12,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
12.5 mm
Snijlengte
101 mm
Totale lengte
151 mm
Uitvoering
Profielgeslepen
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Spiraalhoek
25 °
Alternatieven

€ 35,89/ stukexcl. btw

€ 43,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026