Eriks

Werkplaatspersen

  • 1
  • 6
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
7 Producten getoond voor Werkplaatspersen
Product Image

COMPAC Werkplaatspers HP50 met handpomp 50t

  • Eriks:12328282
  • Manufacturer:HP50
  • Hefvermogen:50000 kg
  • Max. hefhoogte:840 mm
  • Gewicht:315 kg

€ 3.969,60/ stukexcl. btw

€ 4.803,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

€ 9.956,60/ stukexcl. btw

€ 12.047,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026
Product Image

HUVEMA Profielwals - MIP 30 HV

  • Eriks:23995882
  • Manufacturer:16860
  • Motorvermogen:1.1 kW
  • Spanning:400 V
  • Gewicht:220 kg

€ 2.554,38/ stukexcl. btw

€ 3.090,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

HUVEMA Hydraulische pers - HU 100 MMH

  • Eriks:12432162
  • Manufacturer:23305
  • Max. druk:385 bar
  • Max. persdruk:100 t
  • Motorvermogen:3 kW

€ 8.407,72/ stukexcl. btw

€ 10.173,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

€ 4.313,88/ stukexcl. btw

€ 5.219,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Neem contact met ons op

€ 7.080,23/ stukexcl. btw

€ 8.567,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026