€ 2.554,38/ stukexcl. btw
€ 3.090,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HUVEMA |
Motorvermogen | 1.1 kW |
Spanning | 400 V |
Gewicht | 220 kg |
Diameter van aanvoerrol | 98 - 148 mm |
Snelheid aanvoerrol | 5 tr/min |
Max. afmeting vaste delen | 1000x620x1400 mm |
Asdiameter voor rollen | 30 mm |