Eriks
COMPAC

COMPAC Werkplaatspers HP50 met handpomp 50t

  • ERIKS:12328282
  • Fabrikant:4332163881360
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Werkplaatspers met handpomp
•    Grote robuuste zuiger tot 100 mm diameter (maat F)
•    Extra lange slag tot 320 mm (maat D)
•    Drukkracht tot 100 ton
•    Zijwaarts verplaatsbare drukcilinder (behalve model HP100)
•    2-trapspomp voor snelle beweging van de drukzuiger naar het werkstuk
•    Pneumatische zuigerretour (persluchtaansluiting vereist)
•    Snelle en zekere perstafel-hoogtebijstelling via een enkel geremd greepmechanisme (model HP100 met ketting)
•    2 V-blokken en een eenvoudig afleesbare manometer standaard
Opslaan in lijst

€ 3.969,60/ stukexcl. btw

€ 4.803,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COMPAC
Hefvermogen
50000 kg
Max. hefhoogte
840 mm
Gewicht
315 kg