Eriks
HUVEMA

HUVEMA Hydraulische pers - HU 100 MMH

  • ERIKS:12432162
  • Fabrikant:8718242078689
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De hydraulische werkplaatspers zowel handmatig als hydraulisch bedienbaar
De tafel is hydraulisch verticaal verplaatsbaar
De cilinder is horizontaal verplaatsbaar.

Eigenschappen:
hand- en hydraulische bediening
met opschroefbare cilinderverlenging
manometer geplaatst in kastje
levering met hijsogen
Nederlandstalige handleiding
garantie op pomp 3 jaar
compacte uitvoering
Opslaan in lijst

€ 8.407,72/ stukexcl. btw

€ 10.173,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA
Max. druk
385 bar
Max. persdruk
100 t
Motorvermogen
3 kW
Spanning
400 V
Werkbreedte
920 mm
Gewicht
800 kg
Cilinderslag
400 mm
Buitendiameter cilinder
180 mm
Retoursnelheid
8.22 mm/s
Diameter zuigerkop
125 mm
Zaksnelheid
4.25 mm/s
Max. continue olietoevoer
6.5 l/min
Tankinhoud
31 l
Gerelateerde producten
Product Image

KROON Hydraulische olie Perlus H46 20l

  • Eriks:11874174
  • Manufacturer:37071
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment