Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Dompelthermostaten
Dompelthermostaten
Producten
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Merk
SPIRAX SARCO
4
Serie
SA121
3
SA128
1
Type
9002
3
9004
1
Uitvoering
Instelbereik [°C]
Lengte capillair [m]
Materiaal procesaansluiting
Insteeklengte opnemer [mm]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
4
Producten getoond voor
Dompelthermostaten
SPIRAX SARCO Dompelthermostaat fig. 9002 serie SA121 messing instelbereik 40 - 105 °C lengte capillair 2 m
Eriks
:
11814919
Instelbereik:
van 40 tot 105 °C
Max. mediumtemperatuur (continu):
160 °C
Lengte capillair:
2 m
Alle varianten weergeven
€ 2.028,90
/ stuk
excl. btw
€ 2.454,97
incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Toevoegen
SPIRAX SARCO Dompelthermostaat fig. 9002 serie SA121 messing instelbereik 40 - 105 °C lengte capillair 4 m
Eriks
:
11814920
Instelbereik:
van 40 tot 105 °C
Max. mediumtemperatuur (continu):
160 °C
Lengte capillair:
4 m
Alle varianten weergeven
€ 2.238,60
/ stuk
excl. btw
€ 2.708,71
incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Toevoegen
SPIRAX SARCO Dompelthermostaat fig. 9004 serie SA128 messing instelbereik -20 - 110 °C capillair lengte 4 m
Eriks
:
11814922
Instelbereik:
van -20 tot 110 °C
Max. mediumtemperatuur (continu):
165 °C
Lengte capillair:
4 m
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 19/11/2026
Neem contact met ons op
SPIRAX SARCO Dompelthermostaat fig. 9002 serie SA121 messing instelbereik -15 - 50 °C lengte capillair 4 m
Eriks
:
11814918
Instelbereik:
van -15 tot 50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu):
105 °C
Lengte capillair:
4 m
Alle varianten weergeven
€ 2.238,60
/ stuk
excl. btw
€ 2.708,71
incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026
Toevoegen
Inloggen