€ 2.028,90/ stukexcl. btw
€ 2.454,97incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SPIRAX SARCO |
Serie | SA121 |
Type | 9002 |
Uitvoering | Dompelthermostaat |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Instelbereik | van 40 tot 105 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 160 °C |
Materiaal voeler | Messing |
Insteekdiameter opnemer | 25 mm |
Insteeklengte opnemer | 430 mm |
Lengte capillair | 2 m |
Met dompelbuis | Nee |