€ 2.238,60/ stukexcl. btw
€ 2.708,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SPIRAX SARCO |
Serie | SA121 |
Type | 9002 |
Uitvoering | Dompelthermostaat |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Instelbereik | van 40 tot 105 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 160 °C |
Materiaal voeler | Messing |
Insteekdiameter opnemer | 25 mm |
Insteeklengte opnemer | 430 mm |
Lengte capillair | 4 m |
Met dompelbuis | Nee |