Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Dompelthermostaat fig. 9004 serie SA128 messing instelbereik -20 - 110 °C capillair lengte 4 m

  • ERIKS:11814922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 19/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPIRAX SARCO
Serie
SA128
Type
9004
Uitvoering
Dompelthermostaat
Materiaal procesaansluiting
Messing
Instelbereik
van -20 tot 110 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
165 °C
Materiaal voeler
Messing
Insteekdiameter opnemer
25 mm
Insteeklengte opnemer
242 mm
Lengte capillair
4 m
Met dompelbuis
Nee