Eriks
  • 44
  • 32
  • 27
  • 71
  • 419
  • 210
  • 32
  • 45
  • 172
  • 144
  • 231
  • 5
  • 6
  • 6
  • 14
  • 6
1310 Producten getoond voor Terugslagkleppen

€ 73,76/ stukexcl. btw

€ 89,25incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 132,80/ stukexcl. btw

€ 160,69incl. btw

190 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 3.899,20/ stukexcl. btw

€ 4.718,03incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 2.521,60/ stukexcl. btw

€ 3.051,14incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 53,52/ stukexcl. btw

€ 64,76incl. btw

51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Handwiel voor stormklep Geschikt voor type: 1207 en 1209 DN50- DN100

  • Eriks:14215304
  • Uitvoering:Handwiel
  • Geschikt voor doorlaat:DN50 - DN100
  • Materiaal:Gietijzer

€ 34,61/ stukexcl. btw

€ 41,88incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 226,80/ stukexcl. btw

€ 274,43incl. btw

228 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Terugslagklep Type: 70GY Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN65

  • Eriks:11810413
  • Nom. binnendiameter:DN65
  • Druktrap artikel:PN16
  • Inbouwlengte:105 mm

€ 672,80/ stukexcl. btw

€ 814,09incl. btw

77 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 80,80/ stukexcl. btw

€ 97,77incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 47,60/ stukexcl. btw

€ 57,60incl. btw

247 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 94,40/ stukexcl. btw

€ 114,22incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Terugslagklep Type: 70GY Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN150

  • Eriks:11810421
  • Nom. binnendiameter:DN150
  • Druktrap artikel:PN16
  • Inbouwlengte:200 mm

€ 1.330,40/ stukexcl. btw

€ 1.609,78incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 6.344,00/ stukexcl. btw

€ 7.676,24incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Terugslagklep Type: 83 Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN50

  • Eriks:11810470
  • Nom. binnendiameter:DN50
  • Druktrap artikel:PN16
  • Inbouwlengte:200 mm

€ 315,20/ stukexcl. btw

€ 381,39incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Terugslagklep Type: 95 Staal Klep Met veer PN40 Flens DN50

  • Eriks:14280659
  • Nom. binnendiameter:DN50
  • Druktrap artikel:PN40
  • Inbouwlengte:230 mm

€ 670,00/ stukexcl. btw

€ 810,70incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 223,00/ stukexcl. btw

€ 269,83incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 324,00/ stukexcl. btw

€ 392,04incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 163,60/ stukexcl. btw

€ 197,96incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Terugslagklep Type: 101 Gietijzer/Brons Klep Met veer Recht PN16 Flens DN20

  • Eriks:13374457
  • Nom. binnendiameter:DN20
  • Druktrap artikel:PN16
  • Inbouwlengte:150 mm

€ 143,20/ stukexcl. btw

€ 173,27incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 123,20/ stukexcl. btw

€ 149,07incl. btw

701 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 2.424,00/ stukexcl. btw

€ 2.933,04incl. btw

217 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 337,20/ stukexcl. btw

€ 408,01incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 8.696,00/ stukexcl. btw

€ 10.522,16incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Terugslagklep Type: 70GY Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN40

  • Eriks:11810407
  • Nom. binnendiameter:DN40
  • Druktrap artikel:PN16
  • Inbouwlengte:80 mm

€ 464,40/ stukexcl. btw

€ 561,92incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ECON® Terugslagklep Type: 70GY Gietijzer/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN15

  • Eriks:12160573
  • Nom. binnendiameter:DN15
  • Druktrap artikel:PN16
  • Inbouwlengte:65 mm

€ 332,80/ stukexcl. btw

€ 402,69incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026