€ 80,80/ stukexcl. btw
€ 97,77incl. btw
43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 505 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC491K (RG5) |
Nom. binnendiameter | 1" (25) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 80 mm |
Klepvorm | Scharnierende klep |
Kv-waarde | 10 m³/h |
Afdichting | PTFE |
Materiaal klep | Messing |
Materiaal deksel | Messing |
Materiaal dekselpakking | Vezelpakking |
Materiaal scharnierarm | Messing |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 180 °C |
TMO - maximum werktemperatuur | 185 °C bij 10 bar |
PMO - maximum werkdruk | 16 bar bij 120 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 |
Minimale openingsdruk horizontaal | ~ 0 bar |
DN | 1" (25) |
H | 57 mm |
L | 80 mm |
Gewicht | 0.8 kg |