Eriks
ECON®

ECON® Terugslagklep Type: 3257 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:12051837
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Toepassingsgebied
  • Industriële toepassing (water, olie, lucht).
Bijzonderheden
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
Opslaan in lijst

€ 163,60/ stukexcl. btw

€ 197,96incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
3257
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
90 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4401
Materiaal deksel
ASTM A351 CF8M
Materiaal dekselpakking
PTFE
Materiaal as/pen
1.4401
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
180 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
13.6