Eriks
ECON®

ECON® Terugslagklep Type: 109 Staal/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN200

  • ERIKS:13483000
  • Fabrikant:8716901096746
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gietstalen scharnierende terugslagklep met roestvaststalen dichting en flensaansluiting, drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 3.899,20/ stukexcl. btw

€ 4.718,03incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
109
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619+N
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN200
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 48
Inbouwlengte
500 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.0619+N
Materiaal deksel
1.0619+N
Materiaal dekselpakking
Grafiet
Materiaal as/pen
1.4021
Materiaal scharnierarm
1.0619+N
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
400 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16