Eriks
  • 46
  • 540
  • 41
  • 11
  • 4
  • 6
  • 38
  • 40
  • 113
  • 67
  • 38
  • 55
648 Producten getoond voor Regelkleppen

€ 1.303,00/ stukexcl. btw

€ 1.576,63incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026
Product Image

ECON® Klepstandsteller Type: 3301 NCS Aluminium Lineair Enkelwerkend 4- 20 mA Met montageset

  • Eriks:14463578
  • Overbrenging:Lineair
  • Werking aandrijving:Enkelwerkend
  • Ingangssignaal:4 - 20 mA

€ 1.017,00/ stukexcl. btw

€ 1.230,57incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026
Product Image

ECON® Printplaat positietransmitter Type: 3300X NCS 4- 20 mA

  • Eriks:14463581
  • Aansluitspanning:Lus aangedreven
  • Met terugmelding:Ja
  • Terugmelding:4 - 20 mA

€ 164,00/ stukexcl. btw

€ 198,44incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 172,00/ stukexcl. btw

€ 208,12incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 1.118,00/ stukexcl. btw

€ 1.352,78incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026
Product Image

ECON® Printplaat positietransmitter Type: 3300X NCS 4- 20 mA HART 7

  • Eriks:14463582
  • Aansluitspanning:Lus aangedreven
  • Communicatie:HART protocol
  • Met terugmelding:Ja

€ 389,00/ stukexcl. btw

€ 470,69incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026
Product Image

ECON® Klepstandsteller Type: 3304 NCS Aluminium Kwartslag Dubbelwerkend 4- 20 mA Met montageset

  • Eriks:14463580
  • Overbrenging:Kwartslag
  • Werking aandrijving:Dubbelwerkend
  • Ingangssignaal:4 - 20 mA

€ 1.033,00/ stukexcl. btw

€ 1.249,93incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 1.337,00/ stukexcl. btw

€ 1.617,77incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026
Product Image

ARI Positie feedback module Type: 2881X Serie: Premio-plus Met terugmelding

  • Eriks:12550831
  • Manufacturer:TN0490000091
  • Met terugmelding:Ja
  • Terugmelding:4 - 20 mA

€ 272,00/ stukexcl. btw

€ 329,12incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 1.415,00/ stukexcl. btw

€ 1.712,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026
Product Image

ECON® Klepstandsteller Type: 3303 NCS Aluminium Kwartslag Enkelwerkend 4- 20 mA Met montageset

  • Eriks:14463577
  • Overbrenging:Kwartslag
  • Werking aandrijving:Enkelwerkend
  • Ingangssignaal:4 - 20 mA

€ 1.017,00/ stukexcl. btw

€ 1.230,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

€ 1.337,00/ stukexcl. btw

€ 1.617,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/04/2027
Product Image

ECON® Klepstandsteller Type: 3302 NCS Aluminium Lineair Dubbelwerkend 4- 20 mA Met montageset

  • Eriks:14463579
  • Overbrenging:Lineair
  • Werking aandrijving:Dubbelwerkend
  • Ingangssignaal:4 - 20 mA

€ 1.033,00/ stukexcl. btw

€ 1.249,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

€ 6.575,00/ stukexcl. btw

€ 7.955,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

€ 2.379,00/ stukexcl. btw

€ 2.878,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

€ 2.036,00/ stukexcl. btw

€ 2.463,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

€ 2.603,00/ stukexcl. btw

€ 3.149,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

€ 3.266,00/ stukexcl. btw

€ 3.951,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

€ 2.502,00/ stukexcl. btw

€ 3.027,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

€ 2.441,00/ stukexcl. btw

€ 2.953,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

€ 1.794,00/ stukexcl. btw

€ 2.170,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

€ 3.872,00/ stukexcl. btw

€ 4.685,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

€ 2.226,00/ stukexcl. btw

€ 2.693,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

€ 3.036,00/ stukexcl. btw

€ 3.673,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026