Eriks
  • 6
  • 43
  • 1
  • 23
  • 43
  • 38
  • 15
  • 27
  • 1
  • 14
  • 5
  • 5
  • 36
834 Producten getoond voor Aandrijvingen voor afsluiters

€ 228,69/ stukexcl. btw

€ 276,71incl. btw

98 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 146,97/ stukexcl. btw

€ 177,83incl. btw

203 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 174,42/ stukexcl. btw

€ 211,05incl. btw

433 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 36,70/ stukexcl. btw

€ 44,41incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4002 Serie: 232-06 Aluminium IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 17mm Montageflens: F07

  • Eriks:12973305
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:17 mm
  • Montageflens:F07

€ 74,30/ stukexcl. btw

€ 89,90incl. btw

183 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026
Product Image

ECON® Switchbox Type: 79651 Aluminium 2xMechanisch V3 IP67

  • Eriks:12755081
  • Model schakelaar:Mechanical V3
  • Type schakelaar:Mechanical
  • Aantal schakelaars:2

€ 62,20/ stukexcl. btw

€ 75,26incl. btw

867 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 231,12/ stukexcl. btw

€ 279,66incl. btw

168 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 163,62/ stukexcl. btw

€ 197,98incl. btw

326 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 276,48/ stukexcl. btw

€ 334,54incl. btw

229 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 412,83/ stukexcl. btw

€ 499,52incl. btw

210 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 660,10/ stukexcl. btw

€ 798,72incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 287,82/ stukexcl. btw

€ 348,26incl. btw

307 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026
Product Image

ECON® Stuurventiel Namur 5/2 Type: 33580 Aluminium/NBR 230V AC Noodhandbediening: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • Eriks:14793401
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:230V AC

€ 69,87/ stukexcl. btw

€ 84,54incl. btw

84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026
Product Image

ECON® Stuurventiel Namur 3/2 (5/2) Type: 33580 Aluminium/NBR 24V DC Noodhandbediening: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • Eriks:14793464
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:24V DC

€ 69,87/ stukexcl. btw

€ 84,54incl. btw

321 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 1.624,30/ stukexcl. btw

€ 1.965,40incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 3.944,64/ stukexcl. btw

€ 4.773,01incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 337,50/ stukexcl. btw

€ 408,38incl. btw

116 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 337,05/ stukexcl. btw

€ 407,83incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 130,86/ stukexcl. btw

€ 158,34incl. btw

118 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 660,10/ stukexcl. btw

€ 798,72incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 595,44/ stukexcl. btw

€ 720,48incl. btw

204 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 606,15/ stukexcl. btw

€ 733,44incl. btw

67 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 2.064,60/ stukexcl. btw

€ 2.498,17incl. btw

63 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 1.303,00/ stukexcl. btw

€ 1.576,63incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026

€ 726,10/ stukexcl. btw

€ 878,58incl. btw

55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 17/11/2026