Eriks

Stopbuspakkingen, tapes en draden

Stopbuspakkingen, afdichtingsband en -koord dichten assen en spindels af in industriële installaties. De categorie omvat gevlochten pakkingen, voorgeperste ringen en koordvormige afdichtingen voor gerichte montage rond bewegende delen.

Wat zijn stopbuspakkingen, afdichtingsband en -koord?

Stopbuspakkingen zijn asafdichtingen die in een pakkingruimte rond een as of spindel worden samengedrukt. Smering door het af te dichten medium of een extern smeermiddel voert warmte af en helpt voorkomen dat het pakkingmateriaal verbrandt. Voorgeperste ringen worden vooraf in de gewenste vorm en dichtheid gebracht.

Toepassingen en sectoren

Deze afdichtingen worden toegepast in afsluiters, regelkleppen, plunjerpompen en mixers. Er zijn industriële varianten en stopbuspakkingen voor de voedingsindustrie. Grafietringen worden onder meer rond afsluiterspindels gebruikt; geperste tape-ringen kunnen ook zelfafdichtende deksels van hogedrukafsluiters voor ketelwatervoeding afdichten.

Hoe kies je stopbuspakkingen, afdichtingsband en -koord?

Bepaal eerst of de toepassing een gevlochten pakking, grafiettape-ring, voorgeperste set of afdichtingskoord vraagt. Stem daarna het garen of materiaal af op het medium, de benodigde smering en de plaats in afsluiter, pomp of mixer. Controleer tevens de afmetingen van de pakkingruimte en of een gesneden ring nodig is voor montage rond de as.

Belangrijkste kenmerken

Beschikbare materiaalbasis omvat rameh, aramide, PTFE, koolstof, grafiet, GFO en silicaat; voorgeperste grafietringen kunnen uit tape worden gevormd en bij extrusierisico met staal worden verstevigd.

Veelgestelde vragen

Waarom heeft een stopbuspakking smering nodig?

Smering voert warmte uit het contactgebied af. Het af te dichten medium kan deze functie vervullen, maar soms is een extern smeermiddel nodig. Zonder voldoende koeling kan de pakking te warm worden en verbranden.

Waarvoor worden voorgeperste grafietringen gebruikt?

Voorgeperste grafietringen dichten vaak spindels in afsluiters af. Ze worden uit grafiettape gevormd en op de juiste dichtheid geperst. Een uitvoering met snede maakt montage rond een bestaande as of spindel mogelijk.

Welke garens worden voor stopbuspakkingen gebruikt?

Stopbuspakkingen kunnen zijn vervaardigd uit rameh, aramide, PTFE, koolstof, grafiet, GFO of silicaat. De materiaalkeuze wordt afgestemd op de toepassing en het medium, niet uitsluitend op de maat van de pakking.

Wanneer is stalen versteviging bij een tape-ring relevant?

Stalen versteviging is relevant wanneer een geperste ring tegen extrusie moet worden beschermd. Dit kan bijvoorbeeld spelen bij tape-ringen voor zelfafdichtende deksels in hogedrukafsluiters voor ketelwatervoeding.

  • 52
  • 26
  • 76
  • 479
  • 83
  • 671
  • 34
  • 10
  • 83
  • 45
  • 9
  • 76
  • 24
  • 2
765 Producten getoond voor Stopbuspakkingen, tapes en draden
Product Image

ERIKS Tape Eriflon 12m 12 x 0,1

  • Eriks:10001416
  • Dikte:0.1 mm
  • Breedte:12 mm
  • Rollengte:12 m

€ 1,11/ stukexcl. btw

€ 1,35incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

766 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 5,10/ meterexcl. btw

€ 6,17incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

1029 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ERIKS Tape Eriflon Neutraal 12x0,08 - 12m

  • Eriks:10001420
  • Dikte:0.08 mm
  • Breedte:12 mm
  • Rollengte:12 m

€ 0,46/ stukexcl. btw

€ 0,55incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026
Product Image

ERIKS Tape Eriflon 12m 12 x 0,08

  • Eriks:10001415
  • Dikte:0.08 mm
  • Breedte:12 mm
  • Rollengte:12 m

€ 0,50/ stukexcl. btw

€ 0,60incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

1813 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 562,70/ rolexcl. btw

€ 680,87incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 08/12/2026
Neem contact met ons op
Product Image

ERIKS Tape Eriflon Gastec KL0,2 12x0,1 - 12m

  • Eriks:10001418
  • Dikte:0.1 mm
  • Breedte:12 mm
  • Rollengte:12 m

€ 1,30/ stukexcl. btw

€ 1,57incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

2399 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

LEADER PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2100 1500x1500x2

  • Eriks:11917138
  • Dikte:2 mm
  • Lengte:1500 mm
  • Breedte:1500 mm

€ 1.871,70/ stukexcl. btw

€ 2.264,76incl. btw

15,778 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 198,90/ rolexcl. btw

€ 240,67incl. btw

76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 333,65/ rolexcl. btw

€ 403,72incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 294,50/ stukexcl. btw

€ 356,35incl. btw

15,068 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 263,50/ rolexcl. btw

€ 318,83incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

LEADER PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2110 1500x1500x1

  • Eriks:11917132
  • Dikte:1 mm
  • Lengte:1500 mm
  • Breedte:1500 mm

€ 1.236,75/ stukexcl. btw

€ 1.496,47incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

LEADER PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2135 1500x1500x3

  • Eriks:13362577
  • Manufacturer:G3676302379127558
  • Dikte:3 mm
  • Lengte:1500 mm
  • Breedte:1500 mm

€ 3.288,65/ stukexcl. btw

€ 3.979,27incl. btw

43,21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 149,75/ rolexcl. btw

€ 181,20incl. btw

25,04 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 933,30/ stukexcl. btw

€ 1.129,29incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 307,00/ stukexcl. btw

€ 371,47incl. btw

2,135 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 265,20/ rolexcl. btw

€ 320,89incl. btw

22,4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 592,50/ rolexcl. btw

€ 716,93incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 438,00/ stukexcl. btw

€ 529,98incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 195,00/ stukexcl. btw

€ 235,95incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 3.037,00/ stukexcl. btw

€ 3.674,77incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 438,00/ stukexcl. btw

€ 529,98incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 323,00/ rolexcl. btw

€ 390,83incl. btw

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

LEADER PTFE afdichtingsplaat CLIPPERLON 2100 1500x1500x1.5

  • Eriks:11917137
  • Manufacturer:11917137
  • Dikte:1.5 mm
  • Lengte:1500 mm
  • Breedte:1500 mm

€ 1.405,05/ stukexcl. btw

€ 1.700,11incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026