Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Erica Hamar katoenvetpakking
Erica Hamar katoenvetpakking
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Vorm
Vierkant
2
Breedte [mm]
8
1
10
1
Hoogte [mm]
8
1
10
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Erica Hamar katoenvetpakking
Product
Breedte [mm]
Hoogte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Breedte [mm]
Hoogte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Erica Hamar katoenvetpakking 20m/doos 10x10 (mm)
10
10
€ 5,10
/
meter
Erica Hamar katoenvetpakking 31,2m/doos 8x8 (mm)
8
8
€ 110,50
/
stuk
Inloggen