Eriks
ERIKS

ERIKS Tape Eriflon Neutraal 12x0,08 - 12m

  • ERIKS:10001420
Image 1
Diverse Eriflon PTFE-tapes voor algemeen, gas- en zuurstofgebruik.
Opslaan in lijst

€ 0,46/ stukexcl. btw

€ 0,55incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
ERIFLON
Type
NEUTRAL
Dikte
0.08 mm
Breedte
12 mm
Rollengte
12 m
Gastec QA
Nee
Materiaal
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Maximum temperatuur
230 °C
Minimum temperatuur
-240 °C
Max. druk
20 bar