Eriks
LEADER

LEADER Geexpandeerd PTFE-afdichtingsband CLIPPERLON 600 17x6 10m

  • ERIKS:13362586
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clipperlon 600 afdichtingsband bestaat uit puur, 100% zuiver geëxpandeerd PTFE.

Bij het samenklemmen vormt het universele afdichtingsband zich naar het afdichtingsvlak en vormt het een dunne, scheurvaste afdichtende film. Zo ontstaat een betrouwbare afdichtende verbinding, die bestand is tegen agressieve media en duurzaam afdicht.

Zelfs bij grote flenzen, complexe geometrieën en beschadigde oppervlakken - trek eenvoudig het rugpapier los en plak de afdichting op het gereinigde afdichtingsvlak, laat de einden overlappen, klem de afdichtende verbinding samen - klaar.
Opslaan in lijst

€ 592,50/ rolexcl. btw

€ 716,93incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Type
600