Eriks

Hydrauliek en pneumatiek afdichtingen

Hydrauliek- en pneumatiekafdichtingen dichten lineair bewegende onderdelen in hydraulische en pneumatische apparatuur af. De categorie richt zich op stang- en zuigerfuncties en de bijbehorende geleiding en vuilwering.

Wat zijn hydrauliek- en pneumatiekafdichtingen?

Een lineaire afdichting werkt waar een stang of zuiger ten opzichte van de behuizing beweegt. De afdichtingsfunctie wordt aangevuld door geleide-elementen die bewegende delen ondersteunen en afstrijkers die verontreiniging bij de bewegende stang helpen tegenhouden.

Toepassingen en industrieën

Deze afdichtingen horen bij hydraulische en pneumatische cilinders en andere apparatuur met lineaire beweging. Het afdichtingsoverzicht noemt hydrauliekolie en lineaire afdichtingen als toepassingsgebied. Andere roterende of statische afdichtingsgroepen vallen buiten deze categorie.

Hoe selecteer je Hydrauliek- en pneumatiekafdichtingen

Bepaal eerst of de positie aan de stang of aan de zuiger ligt. Leg vervolgens vast of de functie afdichten, geleiden of afstrijken is en of het systeem hydraulisch of pneumatisch werkt. Controleer daarna de maatvoering en kies een standaardafdichting of een op maat geproduceerde lineaire afdichting.

Belangrijkste kenmerken

Belangrijke kenmerken zijn hydraulische of pneumatische toepassing, stang- of zuigerpositie, afdichtings-, geleidings- of afstrijkfunctie en standaard- of maatwerkmaatvoering.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een stangafdichting en een zuigerafdichting?

Een stangafdichting werkt rond de bewegende stang, terwijl een zuigerafdichting bij de bewegende zuiger hoort. Bepaal daarom eerst de afdichtingspositie en leg daarna vast of aanvullende geleiding of vuilwering nodig is.

Welke functie heeft een afstrijker bij hydrauliek- en pneumatiekafdichtingen?

Een afstrijker helpt verontreiniging bij een bewegende stang tegen te houden. Selecteer deze functie apart van de hoofdafdichting en de geleide-elementen, zodat elke component binnen de lineaire afdichtingsopstelling een duidelijke taak heeft.

  • 33
  • 881
  • 14
  • 865
  • 8
  • 8
  • 23
  • 35
  • 242
  • 409
  • 70
7899 Producten getoond voor Hydrauliek en pneumatiek afdichtingen

€ 1,11/ stukexcl. btw

€ 1,34incl. btw

28644 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 2,07/ stukexcl. btw

€ 2,50incl. btw

2839 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 5,27/ stukexcl. btw

€ 6,38incl. btw

14620 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Staal/NBR 366292 4,5x7x1 - ref. 202 - Zelfcentrerend

  • Eriks:13603884
  • Referentienummer:202
  • Materiaal metaal:Staal, verzinkt
  • Inwendige diameter:4.5 mm

€ 1,09/ stukexcl. btw

€ 1,32incl. btw

21289 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal RVS 316L/NBR 366292 33,89x42,8x2,5 - ref. 9030 - Zelfcentrerend

  • Eriks:14013872
  • Referentienummer:9030
  • Materiaal metaal:Roestvaststaal RVS 316L
  • Inwendige diameter:33.89 mm

€ 6,04/ stukexcl. btw

€ 7,31incl. btw

242 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 9,88/ stukexcl. btw

€ 11,95incl. btw

84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 4,88/ stukexcl. btw

€ 5,90incl. btw

80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Staal/NBR 366292 24,7x32x2 - ref. 238 - Zelfcentrerend

  • Eriks:12718063
  • Referentienummer:238
  • Materiaal metaal:Staal, verzinkt
  • Inwendige diameter:24.7 mm

€ 2,26/ stukexcl. btw

€ 2,73incl. btw

948 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 5,56/ stukexcl. btw

€ 6,73incl. btw

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 2,06/ stukexcl. btw

€ 2,49incl. btw

698 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 9,03/ stukexcl. btw

€ 10,93incl. btw

1494 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ERIKS Geleidering Powerslide T100G 70x65 L=9,7

  • Eriks:10019635
  • Inwendige diameter:65 mm
  • Uitwendige diameter:70 mm
  • Breedte:9.5 mm

€ 10,40/ stukexcl. btw

€ 12,58incl. btw

321 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ERIKS Geleidering Powerslide T100G 155x150 L=15

  • Eriks:10019685
  • Inwendige diameter:150 mm
  • Uitwendige diameter:155 mm
  • Breedte:14.8 mm

€ 34,30/ stukexcl. btw

€ 41,50incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 1,95/ stukexcl. btw

€ 2,35incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

350 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Staal/NBR 366292 10,37x15,88x2,03 - ref. 020 - Zelfcentrerend

  • Eriks:11278740
  • Referentienummer:020
  • Materiaal metaal:Staal, verzinkt
  • Inwendige diameter:10.37 mm

€ 1,51/ stukexcl. btw

€ 1,83incl. btw

9385 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 7,81/ stukexcl. btw

€ 9,45incl. btw

2845 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 1,07/ stukexcl. btw

€ 1,29incl. btw

125 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Staal/NBR 366292 12,7x19x1,5 - ref. 313 - Zelfcentrerend

  • Eriks:11278786
  • Referentienummer:313
  • Materiaal metaal:Staal, verzinkt
  • Inwendige diameter:12.7 mm

€ 1,28/ stukexcl. btw

€ 1,55incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 5,25/ stukexcl. btw

€ 6,35incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 15,10/ stukexcl. btw

€ 18,27incl. btw

94 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 1,16/ stukexcl. btw

€ 1,40incl. btw

1370 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 1,16/ stukexcl. btw

€ 1,40incl. btw

924 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 2,22/ stukexcl. btw

€ 2,69incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 1,56/ stukexcl. btw

€ 1,88incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 3,69/ stukexcl. btw

€ 4,46incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

1000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026