Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Staal/FKM 514783 8,7x13x1 - ref. 212 - Standaard

  • ERIKS:14013980
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De ERIKS Bonded Seal is een afdichtring voor het statisch afdichten onder boutkoppen, moeren en pluggen in schroefdraadverbindingen, banjokoppelingen en flenzen. De Bonded Seal is oorspronkelijk ontwikkeld als vervanger van de koperen ring in hydraulische en pneumatische systemen met hogere druk.
Opslaan in lijst

€ 1,95/ stukexcl. btw

€ 2,35incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

350 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,78

-

10+

€ 2,50

10.00%

25+

€ 2,22

20.00%

50+

€ 2,08

25.00%

100+

€ 1,95

30.00%

250+

€ 1,81

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS