€ 1,51/ stukexcl. btw
€ 1,83incl. btw
9385 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,51 | - |
10+ | € 1,36 | 10.00% |
25+ | € 1,21 | 20.00% |
50+ | € 1,13 | 25.00% |
100+ | € 1,06 | 30.00% |
250+ | € 0,98 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 020 |
Materiaal metaal | Staal, verzinkt |
Inwendige diameter | 10.37 mm |
Uitwendige diameter | 15.88 mm |
Dikte | 2.03 mm |
Draadmaat (BSP) | 1/8 |
Draadmaat (BOLT) | 3/8 |
A | 10.37 mm |
B | 15.88 mm |
C | 2.03 mm |
Min. barstdruk | 1500 bar |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 366292 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |