Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal RVS 316L/FKM 514783 13,74x20,57x2,03 - ref. 021 - Standaard

  • ERIKS:13603888
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De ERIKS Bonded Seal is een afdichtring voor het statisch afdichten onder boutkoppen, moeren en pluggen in schroefdraadverbindingen, banjokoppelingen en flenzen. De Bonded Seal is oorspronkelijk ontwikkeld als vervanger van de koperen ring in hydraulische en pneumatische systemen met hogere druk.
Opslaan in lijst

€ 7,81/ stukexcl. btw

€ 9,45incl. btw

2845 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,81

-

10+

€ 7,03

10.00%

25+

€ 6,24

20.00%

50+

€ 5,85

25.00%

100+

€ 5,46

30.00%

250+

€ 5,07

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Referentienummer
021
Materiaal metaal
Roestvaststaal RVS 316L
Inwendige diameter
13.74 mm
Uitwendige diameter
20.57 mm
Dikte
2.03 mm
Draadmaat (BSP)
1/4
Draadmaat (BOLT)
1/2
A
13.74 mm
B
20.57 mm
C
2.03 mm
Min. barstdruk
1550 bar
Uitvoering
Standaard
Materiaal afdichting
FKM
Compound
514783
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C