Eriks
  • 922
  • 2023
  • 880
  • 523
  • 91
  • 3338
  • 1187
  • 1810
  • 48
  • 1371
  • 103
  • 557
  • 65
9416 Producten getoond voor Flensafdichtingen
Product Image

LEADER Grafiet flensafdichting EGRAFLEX GHE PN10/40 DN50 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • Eriks:10001060
  • Nom. diameter:DN50
  • Druktrap flens:PN10/40
  • Geschikt voor druktrappen:PN25, PN40, PN10, PN16

€ 2,48/ stukexcl. btw

€ 3,00incl. btw

287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

LEADER Grafiet flensafdichting EGRAFLEX GHE PN10/40 DN25 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • Eriks:10001057
  • Nom. diameter:DN25
  • Druktrap flens:PN10/40
  • Geschikt voor druktrappen:PN16, PN25, PN10, PN40

€ 1,33/ stukexcl. btw

€ 1,61incl. btw

144 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

LEADER Grafiet flensafdichting EGRAFLEX GHE PN10/40 DN15 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • Eriks:10001055
  • Nom. diameter:DN15
  • Druktrap flens:PN10/40
  • Geschikt voor druktrappen:PN10, PN40, PN25, PN16

€ 0,87/ stukexcl. btw

€ 1,05incl. btw

103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L PN10/16 DN100 162x143x127x115 EN 1514-2

  • Eriks:10002655
  • Nom. diameter:DN100
  • Druktrap flens:PN10/16
  • Geschikt voor druktrappen:PN16, PN10

€ 22,78/ stukexcl. btw

€ 27,56incl. btw

165 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN15 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • Eriks:11934242
  • Nom. diameter:DN15
  • Druktrap flens:PN10/40
  • Geschikt voor druktrappen:PN16, PN25, PN40, PN10

€ 3,19/ stukexcl. btw

€ 3,86incl. btw

199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

LEADER Grafiet flensafdichting EGRAFLEX GHE PN10/40 DN80 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • Eriks:10001062
  • Nom. diameter:DN80
  • Druktrap flens:PN10/40
  • Geschikt voor druktrappen:PN40, PN10, PN16, PN25

€ 3,80/ stukexcl. btw

€ 4,60incl. btw

377 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN50 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • Eriks:11934247
  • Nom. diameter:DN50
  • Druktrap flens:PN10/40
  • Geschikt voor druktrappen:PN16, PN10, PN40, PN25

€ 12,10/ stukexcl. btw

€ 14,64incl. btw

51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

LEADER Grafiet flensafdichting EGRAFLEX GHE PN10/40 DN20 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • Eriks:10001056
  • Nom. diameter:DN20
  • Druktrap flens:PN10/40
  • Geschikt voor druktrappen:PN25, PN10, PN40, PN16

€ 1,08/ stukexcl. btw

€ 1,31incl. btw

628 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN25 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • Eriks:11934244
  • Nom. diameter:DN25
  • Druktrap flens:PN10/40
  • Geschikt voor druktrappen:PN25, PN40, PN10, PN16

€ 5,75/ stukexcl. btw

€ 6,96incl. btw

343 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN40 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • Eriks:11934246
  • Nom. diameter:DN40
  • Druktrap flens:PN10/40
  • Geschikt voor druktrappen:PN40, PN16, PN25, PN10

€ 9,15/ stukexcl. btw

€ 11,07incl. btw

86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN65 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • Eriks:11934248
  • Nom. diameter:DN65
  • Druktrap flens:PN10/40
  • Geschikt voor druktrappen:PN25, PN10, PN16, PN40

€ 16,40/ stukexcl. btw

€ 19,84incl. btw

181 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2110 PN10/40 DN20 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • Eriks:11934243
  • Nom. diameter:DN20
  • Druktrap flens:PN10/40
  • Geschikt voor druktrappen:PN10, PN16, PN40, PN25

€ 4,38/ stukexcl. btw

€ 5,30incl. btw

122 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

ERIKS Rubber flensafdichting EPDM 70 PN10/40 DN65 3 EN 1514-1 IBC Raised face

  • Eriks:11023918
  • Aantal inlagen:0
  • Nom. diameter:DN65
  • Druktrap flens:PN10/40

€ 2,18/ stukexcl. btw

€ 2,64incl. btw

82 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/CS CL300 8" 308.1x263.7x233.4x215.9 ASME B16.20

  • Eriks:11387521
  • Nom. diameter:8"
  • Druktrap flens:300lbs
  • Geschikt voor druktrappen:300lbs

€ 26,67/ stukexcl. btw

€ 32,27incl. btw

837 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

LEADER Ring Joint OV 316L R32 ASME B16.20

  • Eriks:11386456
  • Ringnummer:R32
  • Nominale diameter (ASME):3 in
  • Drukklasse flens (ASME):2500lbs

€ 27,85/ stukexcl. btw

€ 33,70incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L PN10/40 DN25 71x53x41x35 EN 1514-2

  • Eriks:10002667
  • Nom. diameter:DN25
  • Druktrap flens:PN10/40
  • Geschikt voor druktrappen:PN40, PN10, PN25, PN16

€ 7,01/ stukexcl. btw

€ 8,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

LEADER Grafiet flensafdichting EGRAFLEX GHE PN10/40 DN25 1.5mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • Eriks:11048646
  • Nom. diameter:DN25
  • Druktrap flens:PN10/40
  • Geschikt voor druktrappen:PN40, PN10, PN16, PN25

€ 1,07/ stukexcl. btw

€ 1,29incl. btw

230 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

LEADER Grafiet flensafdichting EGRAFLEX SPG PN10/40 DN80 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • Eriks:11394790
  • Nom. diameter:DN80
  • Druktrap flens:PN10/40
  • Geschikt voor druktrappen:PN10, PN40, PN16, PN25

€ 2,14/ stukexcl. btw

€ 2,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026
Product Image

LEADER Grafiet flensafdichting EGRAFLEX GHE PN10/40 DN40 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • Eriks:10001059
  • Nom. diameter:DN40
  • Druktrap flens:PN10/40
  • Geschikt voor druktrappen:PN16, PN40, PN25, PN10

€ 1,94/ stukexcl. btw

€ 2,35incl. btw

221 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

ERIKS Rubber flensafdichting FKM/FPM 75 PN10/40 DN80 3 EN 1514-1 IBC Raised face

  • Eriks:11159871
  • Aantal inlagen:0
  • Nom. diameter:DN80
  • Druktrap flens:PN10/40

€ 17,20/ stukexcl. btw

€ 20,81incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

LEADER Grafiet flensafdichting EGRAFLEX GHE PN10/40 DN32 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • Eriks:10001058
  • Nom. diameter:DN32
  • Druktrap flens:PN10/40
  • Geschikt voor druktrappen:PN25, PN16, PN40, PN10

€ 1,64/ stukexcl. btw

€ 1,98incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

LEADER Vezel flensafdichting FYBAR PT60 PN10/40 DN40 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • Eriks:11935992
  • Nom. diameter:DN40
  • Druktrap flens:PN10/40
  • Geschikt voor druktrappen:PN25, PN16, PN10, PN40

€ 1,57/ stukexcl. btw

€ 1,90incl. btw

639 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

ERIKS ELASTOMET OR EPDM-KIWA PN10/40 DN65 127x77x3/4 EN 1514-1 IBC

  • Eriks:14249245
  • Aantal inlagen:1
  • Nom. diameter:DN65
  • Druktrap flens:PN10/40

€ 9,98/ stukexcl. btw

€ 12,08incl. btw

447 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

LEADER Ring Joint OV 316L R20 ASME B16.20 API 6A

  • Eriks:11060466
  • Ringnummer:R20
  • Goedkeuring volgens:API 6A (ISO 10423)
  • Nominale diameter (ASME):1.1/2 in

€ 16,37/ stukexcl. btw

€ 19,81incl. btw

146 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

ERIKS Rubber flensafdichting FKM/FPM 75 PN10/40 DN50 3 EN 1514-1 IBC Raised face

  • Eriks:11159869
  • Aantal inlagen:0
  • Nom. diameter:DN50
  • Druktrap flens:PN10/40

€ 10,40/ stukexcl. btw

€ 12,58incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026