Eriks
LEADER

LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/C/316L PN10/16 DN100 162x143x127x115 EN 1514-2

  • ERIKS:10002655
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,78/ stukexcl. btw

€ 27,56incl. btw

165 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm flens
EN 1092-1 RF
Nom. diameter
DN100
Druktrap flens
PN10/16
Uitwendige diameter buitenring
162 mm
Uitwendige diameter spiraal
143 mm
Inwendige diameter spiraal
127 mm
Inwendige diameter binnenring
115 mm
Max. werkdruk
16 bar
Type
Spiraal met binnen- en buitenring
Materiaal binnenring
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling
Grafiet 98%
Materiaal centreerring
Roestvaststaal RVS 316L
Dikte binnenring
3 mm
Dikte spiraalring
4.5 mm
Dikte centreerring
3 mm
Temperatuurgebied
van -200 tot 450 °C