€ 27,85/ stukexcl. btw
€ 33,70incl. btw
35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R32 |
Nominale diameter (ASME) | 3 in |
Hoogte | 19.1 mm |
Steekcirkel | 127 mm |
Buitendiameter | 139.7 mm |
Breedte | 12.7 mm |
Binnendiameter | 114.3 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |