Des études européennes montrent que les fuites d’air comprimé sont la principale cause de pertes d’énergie dans l’industrie. Cela va à l’encontre de l’urgence de la transition vers des solutions plus durables. La température mondiale augmente plus rapidement que prévu, tout comme les prix de l’énergie. Il ne s’agit plus de savoir si l’industrie doit devenir plus économe en énergie, mais quand cela doit se faire. Le moment est venu. Réduisez votre consommation d’énergie et les coûts associés grâce à l’inspection des fuites d’air proposée par ERIKS.

En pratique, il est fréquent de rencontrer des installations d'air comprimé présentant des fuites représentant 15 à 25 % de la capacité totale. Pourtant, un réseau d'air comprimé correctement installé ne devrait pas dépasser 5 % de pertes. Le rendement moyen d'un compresseur d'air comprimé est d'environ 15 %. Cela signifie que pour 10 kW d'énergie électrique consommée, seulement 1,5 kW est converti en énergie d'air comprimé utile. Le reste est perdu sous forme de chaleur. Il est donc essentiel de minimiser davantage les pertes d'énergie dues aux fuites.
ERIKS contrôle l’ensemble de votre installation d’air comprimé, du compresseur jusqu’aux applications pneumatiques. Les actions suivantes sont menées :
Détection des fuites à l’aide d’un équipement ultrasonore
Identification des fuites localisées par étiquetage et photographie
Classification des fuites pour estimer la perte d’air
Rapport des réparations et améliorations recommandées
Exécution des réparations nécessaires

Les fuites d'air représentent un coût invisible important. Lors d'une inspection d'une journée, nous identifions en moyenne entre 40 et 60 points de fuite. La majorité de ces fuites se situent dans les deux derniers mètres avant le point d’utilisation. En réparant ces fuites, vous pouvez réaliser des économies de coûts de manière relativement simple. De plus, cela permet de réduire les émissions de CO2.
Usine
env. 50'000 m²
Puissance installée des compresseurs
410 kW
Besoins en air comprimé
40 m³ par min
Heures de production
8'000 heures par an
Pression de régulation
6 bar
Consommation d'air comprimé
16'475'000 m³ par an
Prix moyen de l'air comprimé
1,8 centime par m³
Coûts de l'air comprimé
€ 295'000.– par an
Perte totale d’air comprimé
1’625’815 m³ par an
Coût des pertes dues aux fuites
€ 29’265.- par an
Réduction annuelle des émissions de CO2
env. 160 tonnes
Économie sur les coûts d’air comprimé
10 %
€ 29’265.- par an
Coût de l’étude et de la réparation des fuites
€ 31’000.-
Période d’amortissement
13 mois

Source : Festo

Éviter les arrêts de production inutiles
Détection et catégorisation rapides des fuites
Définition détaillée des mesures de réparation requises, y compris les pièces nécessaires
Rapports en ligne accessibles
Explications claires concernant les économies et les réparations
Les collaborateurs d’ERIKS peuvent effectuer les réparations
Souhaitez-vous recevoir davantage d’informations? Remplissez vos coordonnées et indiquez sur quel sujet vous souhaitez obtenir plus d’informations, ou posez votre question. Le formulaire est transmis à nos spécialistes et vous recevrez une réponse dans les plus brefs délais.
(Si le formulaire n’est pas visible immédiatement, veuillez actualiser la page.)