Eriks
VOSS

VOSS Union femelle droit (sans écrou et bague coupante) 24-S-S6-IG1/4

  • ERIKS:11451418
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord droit à visser
- Filetage intérieur: BSPP cylindrique
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

2,35 €/ Unitéhors TVA

2,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GAIV-R
Désignation
GAI06SR1/4 -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6S - M14x1.5
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1/4" BSP cyl.
Pression nominal
PB 630
d1
6 mm
d2
G 1/4"
dy
4 mm
i
17 mm
l2
26 mm
lg
33 mm
SW1
19 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L8-S6-IM14

  • Eriks:11451797
  • Manufacturer:81022100

0,25 €/ Unitéhors TVA

0,30 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L/S6

  • Eriks:970883
  • Manufacturer:11002039

0,82 €/ Unitéhors TVA

0,99 €TVA incluse

96 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L/S6

  • Eriks:12936391
  • Manufacturer:19002100

0,19 €/ Unitéhors TVA

0,23 €TVA incluse

3627 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026