Eriks
VOSS

VOSS Bague coupante 24-ES4-L/S6

  • ERIKS:970883
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bague coupante
- Série L et S
- Matériau: acier
- Revêtement du surface: zinc nickelé
- Joints de forme et des joints toriques en FKM (Viton®)
Ajouter à la liste

0,82 €/ Unitéhors TVA

0,99 €TVA incluse

96 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ES-4
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Classe de charge (DIN 2353)
L / S
Taille du tube en mm
6
Pression nominal
PN500/800
d1
6 mm
L
8.8 mm