Eriks
VOSS

VOSS Bague coupante 24-VRM-L/S6

  • ERIKS:12936391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bague coupante
- Série L et S
- Matériau: acier
- Revêtement du surface: zinc nickelé, noir
Ajouter à la liste

0,19 €/ Unitéhors TVA

0,23 €TVA incluse

3607 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Désignation
PSR6LX
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Classe de charge (DIN 2353)
L / S
Taille du tube en mm
6
Pression nominal
PN500/800
d1
6 mm
L
9.2 mm