13,06 €/ Unitéhors TVA
15,80 €TVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GAIV-R |
Désignation | GAI25SR1 -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 25S - M36x2.0 |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 1" BSP cyl. |
Pression nominal | PB 400 |
d1 | 25 mm |
d2 | G 1" |
dy | 20 mm |
i | 24.5 mm |
l2 | 37.5 mm |
lg | 49.5 mm |
SW1 | 41 mm |
3,29 €/ Unitéhors TVA
3,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20263,62 €/ Unitéhors TVA
4,38 €TVA incluse
115 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20260,74 €/ Unitéhors TVA
0,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/01/2027