Eriks
VOSS

VOSS Contre-écrou 24-LN-L28-S25-IM36

  • ERIKS:11451800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Contre-écrou pour raccords passe-cloison
- Matériau acier
- Protection de surface zinc-nickel
Ajouter à la liste

3,29 €/ Unitéhors TVA

3,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GM X
Désignation
GM28LM36x2
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Classe de charge (DIN 2353)
L / S
Taille de Raccord 1
M 36x2
d3
M 36x2
h
9 mm
SW4
46 mm