Eriks
VOSS

VOSS Bague coupante 24-VRM-S25

  • ERIKS:12936416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bague coupante
- Série L et S
- Matériau: acier
- Revêtement du surface: zinc nickelé, noir
Ajouter à la liste

0,74 €/ Unitéhors TVA

0,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Désignation
PSR25SX
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Classe de charge (DIN 2353)
S
Taille du tube en mm
25
Pression nominal
PN420
d1
25 mm
L
13 mm