3,71 €/ Unitéhors TVA
4,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | KORV |
Désignation | KOR16/10S -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 16S - M24x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube |
Taille de Raccord 2 | 10S - M18x1.5 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 16 mm |
dy | 7 mm |
l2 | 36.5 mm |
lg | 44 mm |
SW1 | 19 mm |
SW2 | 30 mm |
1,01 €/ Unitéhors TVA
1,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/20260,44 €/ Unitéhors TVA
0,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/20262,05 €/ Unitéhors TVA
2,48 €TVA incluse
154 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,46 €/ Unitéhors TVA
0,56 €TVA incluse
973 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026