1,01 €/ Unitéhors TVA
1,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GM X |
Désignation | GM16SM24x1.5 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Classe de charge (DIN 2353) | S |
Taille de Raccord 1 | M 24x1.5 |
Taille du tube en mm | 16 |
d3 | M 24x1.5 |
h | 7 mm |
SW4 | 32 mm |