7,71 €/ Unitéhors TVA
9,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 29/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | KORV |
Désignation | KOR14/12S -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 14S - M22x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube |
Taille de Raccord 2 | 12S - M20x1.5 |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 14 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 38.5 mm |
lg | 46 mm |
SW1 | 22 mm |
SW2 | 27 mm |
0,69 €/ Unitéhors TVA
0,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/20260,51 €/ Unitéhors TVA
0,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/20262,90 €/ Unitéhors TVA
3,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/20260,46 €/ Unitéhors TVA
0,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027