16,92 €/ Unitéhors TVA
20,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Désignation | GZR25/20S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 1 | 25S - M36x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 20S - M30x2.0 |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 25 mm |
dy | 14 mm |
L1 | 53 mm |
SW2 | 36 mm |
SW3 | 46 mm |
3,29 €/ Unitéhors TVA
3,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/20261,70 €/ Unitéhors TVA
2,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/20263,62 €/ Unitéhors TVA
4,38 €TVA incluse
115 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,74 €/ Unitéhors TVA
0,90 €TVA incluse
117 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026