Eriks
VOSS

VOSS Réduction droit (sans écrou et bague coupante) 24-SW2OS-L6-S6-CP1

  • ERIKS:14989391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Réduction droit
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet avec écrou et bague coupante
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

11,16 €/ Unitéhors TVA

13,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Désignation
GZR06L/06S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 1
6L - M12x1.5
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
6S - M14x1.5
Pression nominal
PN500
d1
6 mm
dy
2.5 mm
L1
34 mm
SW2
17 mm
SW3
14 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L6-IM12

  • Eriks:11451796
  • Manufacturer:81002100

0,21 €/ Unitéhors TVA

0,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L8-S6-IM14

  • Eriks:11451797
  • Manufacturer:81022100

0,25 €/ Unitéhors TVA

0,30 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L/S6

  • Eriks:970883
  • Manufacturer:11002039

0,82 €/ Unitéhors TVA

0,99 €TVA incluse

96 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L/S6

  • Eriks:12936391
  • Manufacturer:19002100

0,19 €/ Unitéhors TVA

0,23 €TVA incluse

3627 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026