Eriks
VOSS

VOSS Raccord tournant (sans écrou et bague coupante) 24-RCE-L6-M10E-C10

  • ERIKS:14988816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord tournant
- Filetage: filetage métrique, cylindrique
- Étancheité par une baque d'étancheité profilée PEFLEX
- Materiau standard des joints de forme: NBR
- Complet (RCEC) ou sans écrou et bague coupante (RCE)
- Exécution: à partir de carré d'acier
Ajouter à la liste

50,38 €/ Unitéhors TVA

60,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Désignation
DVWE06LMEDOMD
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6L - M12x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 10x1
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PB 100
d1
6 mm
d2
M 10x1
d7
14.9 mm
dx
4 mm
dy
4 mm
i
8 mm
I4
47 mm
l2
16.5 mm
l3
26.5 mm
lg2
23.5 mm
SW1
22 mm
SW2
27 mm
SW3
14 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L6-IM12

  • Eriks:11451796
  • Manufacturer:81002100

0,21 €/ Unitéhors TVA

0,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L/S6

  • Eriks:970883
  • Manufacturer:11002039

0,82 €/ Unitéhors TVA

0,99 €TVA incluse

96 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L/S6

  • Eriks:12936391
  • Manufacturer:19002100

0,19 €/ Unitéhors TVA

0,23 €TVA incluse

3666 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026