Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison à souder droit (sans écrou et bague coupante) 24-WDBHS-S14-C00

  • ERIKS:11451338
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison à souder droit
- Séries L et S
- Complet (WDBHSC) ou sans Écrou et bague coupante (WDBHS)
- acier
Ajouter à la liste

11,53 €/ Unitéhors TVA

13,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ESV
Désignation
ESV14S -m+d
Matériau
Acier
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
14S - M22x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
14S - M22x1.5
Pression nominal
PN630
d1
14 mm
D2
30 mm
dy
10 mm
l2
72 mm
lg
88 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L15-S14-IM22

  • Eriks:1014245
  • Manufacturer:81102100

0,69 €/ Unitéhors TVA

0,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-S14

  • Eriks:971227
  • Manufacturer:11702039

2,90 €/ Unitéhors TVA

3,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-S14

  • Eriks:12936413
  • Manufacturer:19702100

0,46 €/ Unitéhors TVA

0,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027