5,64 €/ Unitéhors TVA
6,82 €TVA incluse
33 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-M |
Désignation | GE25SM33x2 -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 25S - M36x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 33x2 |
Type d'étanchéité | bord d'étanchéité (forme B) |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 25 mm |
d2 | M 33x2 |
d6 | 39 mm |
dx | 20 mm |
i | 18 mm |
l2 | 23 mm |
lg | 53 mm |
SW1 | 41 mm |
3,29 €/ Unitéhors TVA
3,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/20263,62 €/ Unitéhors TVA
4,38 €TVA incluse
115 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,74 €/ Unitéhors TVA
0,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/01/2027