Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit (sans écrou et bague coupante) 24-SDS-S25-M27B

  • ERIKS:14989298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: bord d'étanchéite (Forme B)
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

5,38 €/ Unitéhors TVA

6,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-M
Désignation
GE25SM27X2X
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
25S - M36x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 27x2
Type d'étanchéité
bord d'étanchéité (forme B)
Pression nominal
PN400
d1
25 mm
d2
M 27x2
d6
32 mm
dx
16 mm
i
16 mm
l2
23 mm
lg
51 mm
SW1
41 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L28-S25-IM36

  • Eriks:11451800
  • Manufacturer:81182100

3,29 €/ Unitéhors TVA

3,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-S25

  • Eriks:971499
  • Manufacturer:11852039

3,62 €/ Unitéhors TVA

4,38 €TVA incluse

115 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-S25

  • Eriks:12936416
  • Manufacturer:19852100

0,74 €/ Unitéhors TVA

0,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027